Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hydroniques vannes de Erie PopTop motorisé fournissent une installation simple, pratique et fiable pour une variété de chauffage et de refroidissement. L’installation est un jeu d’enfant avec enlèvement facile, une main ou d’engagement de l’actionneur au corps du robinet. Appuyez sur le bouton et le soulever. C’est aussi simple que cela. Fuite du siège: Zéro fuite (100 % de fermeture étanche aux bulles). Made in USA.
Matériaux de corps :
Matériaux de corps :
- Corps : Laiton forgé
- Potence : Nickelé
- Siège : laiton
- Paddle : Buna N
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec AG13 / AG23
- Marque Erie
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant VT2427
- Couleur En laiton
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Erie 1" usage général TNP Valve corps, 7,5 CV VT2427
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit