Prix : 2 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Proto® 1" Drive clé dynamométrique Dial 200-1000 lb-pi, 28-140 mkg
Précision de ± 4 % couple lecture dans les deux directions à 20 % à 100 % de la pleine échelle. Industrielle tous les composants de transfert de couple en acier ou en aluminium. Conception d’entraînement torsion alliage haute précision pas effectué à la main position. Double échelle (métrique/anglais) avec un fonctionnement dans le sens horaire et dans le sens antihoraire moins clés nécessaires pour le travail complet. Aiguilles de mémoire sont de série sur toutes les clés à l’exception des modèles de lumière électrique. Échelle de contraste élevé facile à lire. Laser a marqué le numéro de série pour la traçabilité. Certification de CW traçable NIST (National Institute of Standards and Technology) fournie avec chaque clé. J6133F et J6141F comprennent 1 handle d’extension amovible pour l’application de la force facile.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 7/16 en
- Gamme de longueur totale 40 po+
- Taille du disque 1 in (2,54 cm)
- Longueur 74-1/4 po (188,6 cm)
Détails du produit
- Type Clé dynamométrique
- Impact a approuvé Non
- Marque Proto
- Style Cadran
- Numéro de référence du fabricant J6141F
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Proto J6141F 1" Drive Dial Torque Wrench 200-1000 lb-pi, 28-140 mkg
2129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit