Prix : 1 339,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La clé d’impact 2850MAX 1 « D-handle, notre clé 1 » la plus féroce, conçue pour faire un travail rapide de gros travaux comme les pneus semi, bus et tracteur. Cet outil a été rendu plus léger, poussé plus fort et travaillé plus longtemps pour s’assurer qu’il peut gérer les demandes répétées sans sacrifier la puissance. Chaque fois que vous avez besoin d’un couple extrême, ce patron léger peut faire le travail. Mécanisme d’impact en acier solide: Fournir 2 100 pieds- lb de couple Conception hautement technique: Fournit la puissance dont vous avez besoin pendant la durée de vie de l’outil. Conception de noyaux en acier: Rien n’a été prouvé pour durer plus longtemps. Boîtier résistant aux produits chimiques et noyau en acier: Résiste aux chutes et aux environnements de travail difficiles. Léger: 25 % plus léger que la clé 1 « leader de l’industrie. Poignée réglable à 360° : La poignée latérale tourne entièrement autour de l’outil en fonction des exigences du travail. Raccord de tuyau pivotant: Empêche les cordons de s’emmêler afin que vous puissiez vous déplacer librement dans le garage. Extension de l’enclume de 6 pouces: Augmente l’accessibilité dans les endroits difficiles d’accès.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/4 en
- Entrée d’air 1/2 en
- Couple maximal 2000 lb-in
- Taille du disque 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- BPM 770
- CFM 56 CFM
- Type de handle Poignée en D
- TR/MIN 5500 rpm
- Poignée de poignée latérale Poignée en D
- Marque Ingersoll Rand
- Type de démarrage Gâchette
- Enclume Standard
- LB/PO2 lb/po2 90
- Numéro de référence du fabricant 2850MAX
- Réversible Oui
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé à impact Ingersoll Rand 1 « Drive Size, 2100 ft/lb Couple maximal
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit