Quantité minimale: 9
Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Contient 1 de chaque épaisseur : 0,001", 0,002 », 0,002 «, 0,003 », 0,004 «, 0,005 », 0,006 «, 0,007 », 0,008 «, 0,01 », 0,012 «, 0,015 », 0,02 «, 0,025 », 0,031 «, 0,047 », 0,062 «, 0,093 » et 0,125 ». Fait de haute qualité, faible teneur en carbone, froid, laminé, dur, cale en acier. Cales d’arbre porte-outil n’ont aucune rainures de clavette. Fait gagner du temps au réusinage. Conditionné en sac hermétique poly. Cales d’arbre porte-outil Precision Brand® sont utilisés pour les rapides et précises espacement de fraises, fraises de gang, scies, lames de refendage et outils de meulage.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-1/2 po
- Diamètre intérieur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,1324
Détails du produit
- Quantité par paquet 19
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Faible teneur en carbone, acier dur
- Numéro de référence du fabricant 25220
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1" I.D. X 1-1/2" O.D. Arbor acier Shim assortiment
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit