Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
71 résultats

Vue

3 "x 3" x 15 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 10) - Made In USA

 

60,95 $

 

 

3 "x 3" x 125 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 5) - Made In USA

 

77,95 $

 

 

3 "x 3" x 25 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 10) - Made In USA

 

64,95 $

 

 

3 "x 3" x 10 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 20) - Made In USA

 

105,95 $

 

 

4 "x 4" x 50 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 5) - Made In USA

 

59,95 $

 

 

Taille d’un inox de 2 "x 2" cale fendue, pièce 80 Boutique Kit - Made In USA

 

279,95 $

 

 

Precision Brand 42485 4 "x 4" x 0,500" inox fendue Shim - Made In USA
Precision Brand 42485 4 "x 4" x 0,500" inox fendue Shim - Made In USA

Article nº : WBB1244919

Pas encore évalué

 

215,95 $

 

 

2 "x 2" x 10 "code de couleur brune, plastique cale fendue (paquet de 20) - Made In USA

 

52,95 $

 

 

Taille B 3 "x 3" en acier inoxydable fendue Shim, pièce 260 assortiment complet - Made In USA

 

2 019,00 $

 

 

125 x 125 mm x 0,5 mm en acier inoxydable métrique cale fendue (Pack de 10) - Made In USA

 

199,95 $

 

 

125 x 125 mm x 1 mm en acier inoxydable métrique cale fendue (Pack de 10) - Made In USA

 

309,95 $

 

 

3 "x 3" x 20 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 10) - Made In USA

 

54,95 $

 

 

3 "x 3" x 2 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 20) - Made In USA

 

99,95 $

 

 

2 "x 2" x 20 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 10) - Made In USA

 

46,95 $

 

 

1 "x 1" x 4 "code de couleur beige, en plastique cale fendue (paquet de 20) - Made In USA

 

21,50 $

 

 

Taille d’un 2 "x 2" en plastique fendue Shim, 170 pièces assortiment - Made In USA

 

505,00 $

 

 

2 "x 2" x 30 "code de couleur corail, plastique cale fendue (paquet de 20) - Made In USA

 

82,95 $

 

 

2 "x 2" x 5 "code de couleur bleue, en plastique cale fendue (paquet de 20) - Made In USA

 

27,95 $

 

 

2 "x 2" x 2 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 20) - Made In USA

 

80,95 $

 

 

3 "x 3" x 3 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 20) - Made In USA

 

97,95 $

 

 

5 "x 5" x 15 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 10) - Made In USA

 

95,95 $

 

 

3 "x 3" x 4 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 20) - Made In USA

 

99,95 $

 

 

2 "x 2" x 0,0125 "code de couleur noire, en plastique cale fendue (paquet de 20) - Made In USA

 

40,95 $

 

 

2 "x 2" x 5 "en acier inoxydable fendue Shim (paquet de 20) - Made In USA

 

82,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant