Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
PhysiciansCare

Référence :WBB0022346

Référence fabricant : 560014

Station de lavage oculaire PhysiciansCare® à double flacon, 1 L

Description du produit
Facile à installer, cette station de lavage oculaire à hauteur des yeux se fixe facilement au mur pour permettre un accès rapide en cas d'urgence ophtalmologique. Comprend deux flacons de 32 onces de solution de lavage oculaire stérile PhysiciansCare. Les flacons sont à usage unique. Compatible avec les flacons de rechange standard de 32 onces pour solution de lavage oculaire. Dimensions de la station : 19" x 4" x 14,5".

Caractéristiques principales :
  • Station de lavage oculaire équipée de deux flacons de 1 litre (32 oz) de solution de lavage oculaire.
  • Utilisé pour rincer ou irriguer les yeux afin d'éliminer les corps étrangers ou les produits chimiques et de soulager les démangeaisons et les sensations de brûlure.
  • Peut être fixé au mur, facile à installer.
  • La station mesure 19 pouces de longueur, 4 pouces de largeur et 14,5 pouces de hauteur.
PRIX
$58.95
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
Dimensions17 L x 3,5 l x 14 H pouces
Taille1 L

Détails du produit

TypeDouche oculaire/faciale, Douche oculaire
Emplacement de montageFixation murale
Comprend(2) Bouteilles de solution pour douche oculaire de 1 litre
MatériauPlastique
Quantité par emballage1
DescriptionStation de lavage oculaire à deux flacons
CouleurVert
Référence fabricant560014
MarquePhysiciansCare