Prix : 48,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La station de lavage facile n’est pas destinée à remplacer l’équipement primaire de lavage des yeux de 15 minutes nécessaire pour se conformer à ANSI Z358,1-2009. Au lieu de cela, ces stations secondaires de lavage des yeux fournissent un accès facile pour une réponse rapide aux accidents oculaires. L’OSHA exige que la chasse d’eau soit disponible à moins de 10 secondes à pied des produits chimiques et d’autres matériaux nocifs, ainsi que des situations de travail qui ont des particules en suspension dans l’air comme les allergènes, la poussière, la sciure de bois ou la fumée. La plus petite taille de ces stations les rend idéales pour le placement plus près des zones dangereuses pour une intervention immédiate. Les bouteilles amovibles sont également parfaites pour une utilisation portative lors du transport d’un travailleur blessé vers un établissement pour d’autres soins médicaux. Lavage stérile des yeux sans agents de conservation organix. Trafiquer les bouteilles évidentes. Approuvé par la FDA.
Principales caractéristiques :
Principales caractéristiques :
- Station de lavage oculaire avec un seul flacon de solution de lavage oculaire de 1 L (32 oz).
- Utilisé pour rincer ou irriguer les yeux afin d’éliminer les corps étrangers / produits chimiques et de soulager les démangeaisons et les brûlures.
- Montage mural, facile à installer.
- La station mesure 11-3/4 pouces de longueur par 4 pouces de largeur par 13-3/4 pouces de hauteur.
Poids &Dimensions
- Dimensions 11L x 3,5W x 13H in
- Taille 1 L
Détails du produit
- Type Lavage des yeux et du visage, Lavage des yeux
- Quantité par paquet 1
- Marque Centrale de premiers soins
- Emplacement de montage Support mural
- Description Station de lavage des yeux à bouteille unique
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 560012
- Couleur Vert
- Comprend (1) Flacon de solution de lavage oculaire de 1 L
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,75 $
Pièces de rechange
27,95 $
Poste de lavage oculaire à bouteille unique PhysiciansCare®, 1 L
48,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange