Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
800' plaie dur rouleau essuie-tout est parfait pour les toilettes de trafic élevé dans les immeubles de bureaux, installations de restauration, équipements publics, établissements publics, logements, stades, etc. 1 Ply. 2" core. Serviette en relief de haute qualité. Performances fiables à faible coût. Serviettes de plaie dur naturel économique ont une faible coût par unité. Fait avec 100 % recyclé post-consommation fibres-80 % & 20 % avant consommation. Haute capacité naturelle plaie dur serviettes monter une vaste gamme de distributeurs de serviettes en rouleau universel plaie dur. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 800 pi (243,84 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Type de taille Varie
- Description Continue
- Style 1 plis
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-Ply Hard Wound Roll Towel Natural- 800', 6 Rouleaux/Caisse
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires