Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Peuplements d’étape robuste sont conçus pour vous aider à atteindre des objets élevés dans des environnements variés, tout en vous gardant sécuritaire. Les pieds en caoutchouc antidérapant permet d’éviter les selles ne glisse pas sur des surfaces de plancher, tandis que les bandes abrasives sur le dessus les étapes permet de sécuriser vos pieds. Fabriqués en polyéthylène, selles présentent force industrielle, de durabilité et de résistance aux produits chimiques et à la corrosion avec aucune rouille. Avec 500 lb capacité, arrondie à la main pour soulever facilement et une ouverture arrière où les outils et fournitures peuvent être stockés (en 2, 3 et 4 étape modèles seulement), étape peuplements sont idéales pour les utilisateurs industriels et domestiques. Idéal pour ateliers, mécanique, bateau/quai d’embarquement, l’équitation, entrepôts, centres de distribution, voiture et lavage de camion et toute situation qui nécessite d’atteindre. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 12 in (30,48 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Description Stand de l’étape
- Type Immobile
- Marque U.S. Roto moulage
- Quantité par paquet 1
- Nombre d’étapes 1
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant ST-1 YEL
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Clare
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce stand est exceptionnellement robuste mais léger et facile à fourre-tout autour de la maison à diverses fins. Fournit une merveilleuse plate-forme pour aider les tâches ménagères qui sont difficiles à accomplir à partir d’une échelle. Hautement recommandé. -
Reviewer : Tracy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’avais besoin d’un tabouret d’étape pour aider à laver ma voiture. C’est parfait-un peu court mais très robuste. J’aime le fait qu’il est très stable et a la bande antidérapante sur le dessus. C’est une plate-forme très robuste. Je recommanderais cela pour n’importe qui. -
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
solide, bonne résistance au glissement, facile à utiliser
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Toit ultra goutte à goutte Diverter® 12' X 12'
Article nº : 795214
Pas encore évalué
299,95 $
74,95 $
1 étape étape plastique Stand - jaune 19-1/2" W x 14 « D x 12 » H - ST-1 YEL
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires