Prix : 34,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-9 34,95 $ ch.
- Acheter 10+ 30,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Utilisé dans les applications avec des écrous et des boulons. La rondelle plate offre une plus grande surface d’appui qui aide à prévenir un écrou ou un boulon tête de déchirure à travers le matériau. Rondelles plates sont couramment utilisés dans les ponts et le renforcement de la barrière.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre 2 po
- Diamètre intérieur 1-1/8 po
- Épaisseur 0,136/.177 »
- Taille 1 po
Détails du produit
- pays Importation
- Description Rondelle plate structurelle
- Grade F436
- Quantité par paquet 25
- Marque Attaches de Titan
- Matériau Acier
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant BAA16
Conformité et certifications
- Certifications ASTM A325
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lave-linge plat structural de 1 » - 1-1/8 » I.D. - Acier - Plaine - F436 - ASTM A325 - 25 Pk
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit