✓ Personnalisable — avec plateaux inclinés ou bases encastrées en option
✓ Assemblé par rivetage et prêt à être rangé
Le Global Industrial® Casier à 1 niveau et 4 portes (assemblé), 122 cm (L) x 46 cm (P) x 183 cm (H). Ce casier robuste en acier est idéal pour ranger et sécuriser vêtements de travail et petits appareils dans les entrepôts exigeants, comme les sites de production. Conçu pour une utilisation intensive, il répond aux besoins de rangement des vestiaires professionnels. Sa structure est robuste et adaptée aux environnements à fort trafic, des écoles et gymnases aux usines et entrepôts. Fabriqué avec des panneaux latéraux, arrière, supérieurs, inférieurs et étagères en acier de calibre 24 pour une durabilité optimale, et un cadre, des parois extérieures et des bacs intérieurs en acier de calibre 18. La poignée encastrée, pratique et peu encombrante, accepte des cadenas de différentes tailles (non inclus). La charnière à 5 articulations assure une porte à double bac résistante et une ouverture et une fermeture fluides. Chaque porte est munie d'un bouton en relief pour une fermeture sécurisée. Finition gris poudré classique. Les cadres du casier sont soudés avec précision aux quatre coins, ce qui renforce sa structure rigide. Comprend une étagère, 3 crochets porte-manteaux et une plaque d'identification vierge rivetée. Ce modèle est pré-assemblé selon un procédé de fabrication riveté pour une résistance et des performances accrues.