Morse

Référence :WBB806679

Référence fabricant : 1-305-3

Morse® 1 à 5 gallons 1 canette Tumbler 1-305-3 - Moteur triphasé 230/460V - Capacité de 100 lb.

Description du produit
Gobelet mélangeur Morse® PailPRO™ pour 1 canette de 1 à 5 gallons - Moteur triphasé 230/460 V - Capacité : 100 lb .

Le mélangeur de boîtes Morse® PailPRO™ assure un brassage vigoureux en retournant les parois. Mélangez vos produits dans vos boîtes ou seaux fermés grâce à ce mélangeur afin de réduire les risques et de faciliter le nettoyage. Utilisez-le pour mélanger le contenu de seaux ou de boîtes fermés d'une capacité de 4 à 19 litres (1 à 5 gallons).

  • Le mélangeur rotatif Morse de 5 gallons permet de mélanger ou d'agiter rapidement et économiquement de petits lots.
  • Réhomogénéiser les ingrédients décantés
  • Utiliser comme mélangeur à seau ou à godet pour mélanger des liquides ou des matières sèches
  • Tambours de pièces détachées avec un média pour les ébavurer ou les polir
  • Ce mélangeur à seau maintient les boîtes de conserve inclinées par rapport à l'horizontale, ce qui permet un mélange vigoureux par mouvements de va-et-vient.
  • Le mélangeur de seaux fait tourner les seaux en continu dans un seul sens. Il ne secoue ni n'oscille les seaux.
  • Accepte les boîtes et seaux en acier ou en plastique :
    • Jusqu'à 31 cm (12,5 pouces) de diamètre
    • de 12 à 42 cm de hauteur
    • Comprend des bidons standard de 5 gallons
  • Capacité : 100 lb . (45,5 kg) par boîte
  • Vitesse de rotation : 23 tr/min
  • Le tambour de brassage permet de réaliser des économies exceptionnelles lorsque les matériaux à agiter sont déjà conditionnés en boîtes de conserve.
  • Fixez rapidement le seau dans le support de mélangeur grâce à la molette sur la tige filetée et à la poignée de verrouillage.
  • Dimensions de la base du mélangeur : 28" x 28" (71 x 71 cm).
  • L'OSHA exige un boîtier


  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Garantie de 2 ans

PRIX
$3,795.00

1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur66-7/8 po
Largeur35-5/8 po
Hauteur35-1/4 po
Capacité de charge100 lb
Poids215 lb
Longueur du tambour4-1/2 à 16-1/2 pouces
Convient au diamètre du tambourJusqu'à 12-1/2 pouces

Détails du produit

TypeGobelet à canette individuelle
puissance4 PV
CouleurBleu
Type de moteurTEFC
Capacité1 à 5 gallons
Tension208-230/460 V, triphasé V
MatérielAcier
Référence fabricant3
MarqueMorse
Vitesse23 pieds par minute

Garantie

Garantie2