Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Morse

Référence :WBB806689

Référence fabricant : 1-305-E1

Morse® 1 à 5 gallons 1 canette Tumbler 1-305-E1 - Moteur 1 Ph antidéflagrant - Capacité de 100 lb par canette.

Description du produit
Tambour de 1 à 5 gallons Morse® PailPRO™ pour 1 canette - Moteur monophasé antidéflagrant - Capacité : 100 lb .

Le mélangeur de boîtes Morse® PailPRO™ assure un brassage vigoureux en retournant les parois. Mélangez vos produits dans vos boîtes ou seaux fermés grâce à ce mélangeur afin de réduire les risques et de faciliter le nettoyage. Utilisez-le pour mélanger le contenu de seaux ou de boîtes fermés d'une capacité de 4 à 19 litres (1 à 5 gallons).

  • Le mélangeur rotatif Morse de 5 gallons permet de mélanger ou d'agiter rapidement et économiquement de petits lots.
  • Réhomogénéiser les ingrédients décantés
  • Utiliser comme mélangeur à seau ou à godet pour mélanger des liquides ou des matières sèches
  • Tambours de pièces détachées avec un média pour les ébavurer ou les polir
  • Ce mélangeur à seau ou à godet maintient les boîtes de conserve inclinées par rapport à l'horizontale, ce qui permet un mélange vigoureux par mouvements de va-et-vient.
  • Le mélangeur de seaux fait tourner les seaux en continu dans un seul sens. Il ne secoue ni n'oscille les seaux.
  • Accepte les boîtes et seaux en acier ou en plastique :
    • Jusqu'à 31 cm (12,5 pouces) de diamètre
    • de 12 à 42 cm de hauteur
    • Comprend des bidons typiques de 5 gallons
  • Capacité : 45,5 kg (100 lb) par boîte
  • Vitesse de rotation : 23 tr/min
  • Le tambour de brassage permet de réaliser des économies exceptionnelles lorsque les matériaux à agiter sont déjà conditionnés en boîtes de conserve.
  • Fixez rapidement le seau dans le support de mélangeur grâce à la molette sur la tige filetée et à la poignée de verrouillage.
  • Dimensions de la base du mélangeur : 28" x 28" (71 x 71 cm).
  • L'OSHA exige un boîtier)


  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Garantie de 2 ans

PRIX
$4,509.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur66-7/8 po
Largeur35-5/8 po
Hauteur35-1/4 po
Capacité de charge100 lb
Poids220 lb
Longueur du tambour4-1/2 à 16-1/2 pouces
Convient au diamètre du tambourJusqu'à 12-1/2 pouces

Détails du produit

TaperGobelet à canette individuelle
puissance4 PV
CouleurBleu
Type de moteurAntidéflagrant
Capacité1 à 5 gallons
Tension115/208-230 V, monophasé V
MatérielAcier
Référence fabricant1-305-E1
MarqueMorse
Vitesse23 pieds par minute

Garantie

Garantie2