Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Morse

Référence :WBB806644

Référence fabricant : 2-305-A

Tambour à deux conteneurs Morse® 2-305-A - Moteur pneumatique - Capacité de 45 kg par conteneur

Description du produit
Tambour à bidons Morse® PailPRO™ de 1 à 5 gallons pour 2 bidons - Moteur pneumatique - Capacité : 100 lb . Par canette

Le mélangeur de boîtes Morse® PailPRO™ assure un brassage vigoureux des angles. Mélanger les produits à l'intérieur de vos boîtes ou seaux fermés à l'aide de ce mélangeur réduit les risques et facilite le nettoyage. Utilisez-le pour mélanger le contenu de seaux ou de boîtes fermés d'une capacité de 4 à 19 litres (1 à 5 gallons).

  • Les mélangeurs rotatifs Morse pour bidons de 5 gallons permettent de mélanger ou d'agiter rapidement et économiquement de petits lots.
  • Réhomogénéiser les ingrédients décantés
  • Utiliser comme mélangeur à seau ou à godet pour mélanger des liquides ou des matières sèches
  • Tambours de composants et de pièces avec des médias pour les ébavurer ou les polir
  • Le mélangeur à seau ou à godet maintient les boîtes de conserve inclinées par rapport à l'horizontale, ce qui entraîne un mélange vigoureux par mouvements de va-et-vient.
  • Les mélangeurs à tambour font tourner les seaux en continu dans un seul sens. Les mélangeurs à seaux ne secouent ni n'oscillent les seaux.
  • Accepte les boîtes et seaux en acier ou en plastique :
    • Jusqu'à 31 cm (12,5 pouces) de diamètre
    • de 12 à 42 cm de hauteur
    • Comprend des bidons typiques de 5 gallons
  • Capacité : 45,5 kg (100 lb) par boîte
  • Vitesse de rotation : 23 tr/min
  • Les mélangeurs à boîtes de conserve permettent de réaliser des économies exceptionnelles lorsque les matériaux à agiter sont déjà conditionnés en boîtes de conserve.
  • Fixez rapidement le seau dans le support de mélangeur grâce à la molette sur la tige filetée et à la poignée de verrouillage.
  • Dimensions de la base du mélangeur : 28" x 28" (71 x 71 cm).
  • L'OSHA exige un boîtier
  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Garantie de 2 ans

PRIX
$4,169.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur66-7/8 po
Largeur35-5/8 po
Hauteur35-1/4 po
Capacité de charge100 lb
Poids245 lb
Longueur du tambour4-1/2 à 16-1/2 pouces
Convient au diamètre du tambourJusqu'à 12-1/2 pouces

Détails du produit

TaperGobelet double
CouleurBleu
Type de moteurMoteur à air
Capacité1 à 5 gallons
MatérielAcier
Référence fabricant2-305-A
MarqueMorse
Vitesse23 pieds par minute

Garantie

Garantie2