Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Morse

Référence :WBB806657

Référence fabricant : 2-305-1

Tambour Morse® de 1 à 5 gallons pour 2 canettes avec minuterie - Moteur monophasé 115 V - Capacité de 100 lb de canettes.

Description du produit
Tambour à canettes Morse® PailPRO™ de 1 à 5 gallons avec minuterie pour 2 canettes - Moteur monophasé 115 V - Capacité : 100 lb . par boîte

Les mélangeurs de boîtes Morse® PailPRO™ assurent un brassage vigoureux en retournant les parois. Mélangez vos produits à l'intérieur de vos boîtes ou seaux fermés grâce à ces mélangeurs afin de réduire les risques et de faciliter le nettoyage. Utilisez votre mélangeur pour seaux et boîtes afin de mélanger le contenu de seaux ou boîtes fermés de 4 à 19 litres (1 à 5 gallons).

  • Les mélangeurs rotatifs Morse de 5 gallons permettent de mélanger ou d'agiter rapidement et économiquement de petits lots.
  • Réhomogénéiser les ingrédients décantés
  • Utiliser comme mélangeur à seau ou à godet pour mélanger des matériaux liquides ou secs.
  • Tambours de pièces détachées avec un média pour les ébavurer ou les polir
  • Le mélangeur à seau ou à godet maintient les boîtes de conserve inclinées par rapport à l'horizontale, ce qui entraîne un mélange vigoureux par mouvements de va-et-vient.
  • Les mélangeurs à tambour font tourner les seaux en continu dans un seul sens. Les mélangeurs à seaux ne secouent ni n'oscillent les seaux.
  • Accepte les boîtes et seaux en acier ou en plastique :
    • Jusqu'à 31 cm (12,5 pouces) de diamètre
    • de 12 à 42 cm de hauteur
    • Comprend des bidons typiques de 5 gallons
  • Capacité : 45,5 kg (100 lb) par boîte
  • Vitesse de rotation : 23 tr/min
  • Les mélangeurs à boîtes de conserve permettent de réaliser des économies exceptionnelles lorsque les matériaux à agiter sont déjà conditionnés en boîtes de conserve.
  • Fixez rapidement le seau dans le support de mélangeur grâce à la molette sur la tige filetée et à la poignée de verrouillage.
  • Dimensions de la base du mélangeur : 28" x 28" (71 x 71 cm).
  • L'OSHA exige un enclos


  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Garantie de 2 ans

PRIX
$4,459.00

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur50 po
Largeur50 po
Hauteur33 po
Capacité de charge100 lb
Poids245 lb
Longueur du tambour4-1/2 à 16-1/2 pouces
Convient au diamètre du tambourJusqu'à 12-1/2 pouces

Détails du produit

TaperGobelet double
puissance4 PV
CouleurBleu
Type de moteurTEFC avec minuterie de 1 à 60 minutes
Capacité1 à 5 gallons
Tension115 V, monophasé V
MatérielAcier
Référence fabricant1
MarqueMorse
Vitesse23 pieds par minute

Garantie

Garantie2