Prix : 82,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stucchi 10 000 PSI Hydraulique Jack Couplage rapide, 1/4 Pouces Filet NPT mâle x 1/4 Pouces Coupleur féminin - ST-800201008
Le coupler de la série IVHP Thread-To-Connect de Stucchi est pour application haute pression, comme 10 000 assemblages de tuyaux de prise hydraulique PSI. Le coupler Stucchi IVHP a une pression d’éclatement plus élevée que ses concurrents pour une plus grande sécurité.
Caractéristiques :
Le coupler de la série IVHP Thread-To-Connect de Stucchi est pour application haute pression, comme 10 000 assemblages de tuyaux de prise hydraulique PSI. Le coupler Stucchi IVHP a une pression d’éclatement plus élevée que ses concurrents pour une plus grande sécurité.
Caractéristiques :
- Manchon fileté pour connexion/déconnexion
- Fabriqué avec de l’acier durci et des joints de nitrile
- Échangeurs avec des couplers de tuyaux Enerpac et Parker Hydraulic Jack
Détails du produit
- Pression nominale de service 10 000 PSI psi
- Marque Stucchi Stucchi
- Matériau Corps en acier avec des joints de Nitrile
- Style Stucchi 10 000 PSI Hydraulique Jack Couplage rapide
- Numéro de référence du fabricant ST-800201008
- Pression d’éclatement minimale 35 714 PSI psi
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stucchi 10 000 PSI Hydraulique Jack Couplage rapide, 1/4 Pouces Filet NPT mâle x 1/4 Pouces Coupleur féminin
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit