Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM

OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM

Article nº : WBB2303793

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 71,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

VISE la puissance 30 AMP solaire Charge Regulator 12/24 VDC MPPT, SCC30AMPPT

VISE la puissance 30 AMP solaire Charge Regulator 12/24 VDC MPPT, SCC30AMPPT

OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT

OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT

OBJECTIFS 300 Watt 24 volts pur sinus onduleur de puissance PWRI30024S

OBJECTIFS 300 Watt 24 volts pur sinus onduleur de puissance PWRI30024S

OBJECTIFS de puissance 300 watts pur sinus onduleur avec câbles, PWRI30012S

OBJECTIFS de puissance 300 watts pur sinus onduleur avec câbles, PWRI30012S

Cconvertisseur continu-alternatif AIMS Power PWRB1000 de 1000 watts

Cconvertisseur continu-alternatif AIMS Power PWRB1000 de 1000 watts

OBJECTIF Power 10 AMP contrôleur de charge solaire

Ce contrôleur de charge solaire de 10 ampères utilise la dernière technologie de charge PWM et la surveillance de l’état de charge alimenté par des composants de haute qualité, parfait pour tout petit faire vous-même projet. Extrêmement efficace. Utilisation avec jusqu’à 120 watts de panneaux PV à 12VDC ou 240 watts de panneaux PV à 24VDC. Ports d’entrée et de sortie simples et faciles, ce contrôleur de charge est un jeu d’enfant à configurer. Sur le devant de ce contrôleur de charge il y a sont l’entrée PV, la sortie de batterie et les ports de sortie de contrôle de charge. L’écran LCD affiche des informations clés telles que la tension de la batterie, la tension du panneau solaire, le courant de charge du panneau solaire et le courant de décharge de charge. Fonctionne avec des systèmes de batterie de 12 et 24 volts avec la technologie de charge multi-étages et s’ajuste en fonction de la tension de la batterie. Inclut la polarité inversée, la surtension, les protections de surchauffe et de décharge avec une reconnexion automatique de la charge. Comprend également deux ports USB pratiques pour la recharge et 4 trous de montage.

Caractéristiques :
  • Utilise la dernière technologie de charge PWM et la surveillance de l’état de charge, ajuste la charge en fonction de la tension de la batterie prolonant la durée de vie totale de la batterie
  • LCD affiche des informations clés telles que la tension de la batterie, la tension du panneau solaire, le courant de charge du panneau solaire et le courant de décharge de charge.
  • Entrée PV, sortie batterie et ports de contrôle de charge
  • Boîtier de qualité industrielle
  • Extrêmement est à mettre en place
  • Prises USB doubles
  • 4 trous pré-percés pour un montage aisé
  • Reconnexion automatique de la charge et détection de tension
  • Polarité inversée, court-circuit, surtension et protection contre les décharges
  • Réglages réglables de l’écran LCD


  • Spécifications :
    • Tension DC: 12/24V
    • Sortie max: 120 watts @ 12V et 240 watts @ 24V
    • Tension solaire max: < 50V
    • Low voltage disconnect: 10,7/21,4V
    • Low voltage reconnect: 12,5/25,2V
    • Float charge: 13,7/27,4V
    • Charge en vrac: 14,2 V
    • Autoconsommation:. 5 watts
    • Efficacité: 99 %
    • Boîtier: ABS & aluminium. Dissipe la chaleur.
    • USB: double 5V/2A
    • Compensation de Temp:-4mV/Cell/C
    • Temp de fonctionnement:-13 ° f à 140 ° f
    • charge 3 étapes: cycle profond, scellé, gel, AGM, inondé et lithium
    • 12 AWG fil recommandé
    • Conformité CE, ETL à UL1741 et RoHS
    • garantie de 2 ans courant nominal: 10A


Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 PO (8,89 cm)
  • Hauteur 1-1/2 PO (3,81 cm)
  • Poids 0,41 LB (,19 kg)
  • Longueur 6-1/2 PO (16,51 cm)

Détails du produit

  • Ajout suggéré PV60SLIM, PV120SLIM, PV60CASE, PV120CASE
  • Tension d’entrée CC 12/24 VDC
  • Marque OBJECTIFS de puissance
  • Description Régulateur de Charge solaire AMP 10
  • Protection par fusibles internes Oui
  • Numéro de référence du fabricant SCC10APWM
  • Ampères CC 10 A
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM

OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM

Article nº : WBB2303793

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM
    OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant