Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cordon d’alimentation et les bobines lumineuses de Reelcraft offrent de nombreux styles de prises et de lampes. Facile à monter et solide sur le plan structurel, le cordon d’alimentation et les bobines légères sont munis d’un cadre en acier à jauge lourde soudée de façon arobot qui se fixe à la plupart des surfaces structurellement saines. Permet de multiples positions de bras guide pour des usages polyvalents et ajustement de champ plus facile. Le mécanisme d’entraînement est enfermé pour la protection contre l’environnement.
Poids &Dimensions
- Largeur 12,5 po (31,75 cm)
- Hauteur 17,5 po (44,45 cm)
- Longueur 16,5 po (41,91 cm)
- Longueur du cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
- Jauge 10 ga
Détails du produit
- Accessoire Fils volants
- Tension 115 V
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Ressort moteur
- Ampérage 35 A
- Marque Reelcraft
- LB/PO2 lb/po2 30
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant L 5750 103 X
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft L 103 5750 X 10 AWG / 3 Cond x 50 pi, 30 AMP, fils volants
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit