La cuillère de service Camwear beige est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne ternit pas, ne se plie pas et ne se bosselle pas. Son large manche et son repose-pouce moulé assurent une prise en main ferme et ergonomique. Le dos de la cuillère est cranté pour une meilleure stabilité sur les casseroles.
Cambro SPOP10CW133 - Cuillère perforée Camwear 25 cm, beige - Lot de 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
62.40 Vendu par lots de 12 /5.20 l'unité
1
1
Expédié sous 13 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 10-1/4 po |
| Largeur | 1-11/16 po |
Détails du produit
| Taper | Cuillère à salade perforée |
| Capacité | 0.75 oz |
| Matériel | Polycarbonate |
| Quantité par paquet | 12 |
| Description | Cuillère à salade perforée Cambro Camwear beige 0,75 once, 10-1/4 po x 1-11/16 po |
| Couleur | Beige |
| Référence fabricant | SPOP10CW133 |
| Marque | Cambro |