Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB181371

Référence fabricant : SPOP10CW404

Cambro SPOP10CW404 - Cuillère perforée Camwear de 10 pouces, rouge - Lot de 12

Description du produit
La cuillère de service Camwear de couleur rouge est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se cabosse pas. Dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé, elle assure une prise en main solide et ergonomique. Elle est également pourvue d'une encoche à l'arrière permettant de la poser sur les casseroles.

PRIX
64.80  Vendu par lots de 12 /5.40 l'unité

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur10-1/4 po
Largeur1-11/16 po

Détails du produit

TypeCuillère à salade perforée
Capacité0.75 oz
MatériauPolycarbonate
Quantité par emballage12
DescriptionCuillère à salade perforée Cambro Camwear rouge 0,75 once, 10-1/4 po x 1-11/16 po
CouleurRouge
Référence fabricantSPOP10CW404
MarqueCambro