Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB181348

Référence fabricant : SPO10CW133

Cambro SPO10CW133 - Cuillère Camwear de 10 pouces, beige - Lot de 12

Description du produit
La cuillère de service Camwear, de couleur beige, est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se cabosse pas. Dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé, elle assure une prise en main solide et ergonomique. Le dos de la cuillère est cranté pour pouvoir la poser sur les casseroles.

PRIX
64.80  Vendu par lots de 12 /5.40 l'unité

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur10-1/4 po
Largeur1-11/16 po

Détails du produit

TypeCuillère de buffet
Capacité0.75 oz
MatériauPolycarbonate
Quantité par emballage12
DescriptionCuillère de buffet Cambro Camwear unie, beige, 0,75 once, 10-1/4 pouces x 1-11/16 pouces

CouleurBeige
Référence fabricantSPO10CW133
MarqueCambro