Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB181347

Référence fabricant : SPO10CW110

Cambro SPO10CW110 - Cuillère Camwear de 10", noire - Lot de 12

Description du produit
La cuillère de service Camwear de couleur noire est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se déforme pas. Dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé, elle assure une prise en main solide et ergonomique. Le dos de la cuillère est cranté pour pouvoir la poser sur les casseroles.

PRIX
58.66  Vendu par lots de 12 /4.89 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur10-1/4 po
Largeur1-11/16 po

Détails du produit

TypeCuillère de buffet
Capacité0.75 oz
MatériauPolycarbonate
Quantité par emballage12
DescriptionCuillère de buffet Cambro « Camwear » noire, 0,75 once, 10-1/4 pouces x 1-11/16 pouces

CouleurNoir
Référence fabricantSPO10CW110
MarqueCambro