Apportez une touche de couleur à vos dossiers. Combinez vos classeurs à plat pour créer un espace de travail élégant. Votre classeur à plat est un véritable bijou de bureau, avec ses lignes chics et ses ferrures chromées. Modulaires, les classeurs peuvent être utilisés individuellement ou empilés pour un gain de place optimal. Les roulettes à billes trempées assurent une ouverture et une fermeture fluides et silencieuses. Les fermetures positives maintiennent les tiroirs bien fermés, tandis que les butées les empêchent de bouger lorsqu'ils sont ouverts. Protégez le contenu grâce au capot arrière et au poussoir avant articulé. Finition noire.
Fabriqué aux États-Unis.
Classeur à plans Safco® à 10 tiroirs, largeur 118 cm (46-1/2 po), noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6,939.00
Ce produit sera bientôt de nouveau disponible.
En rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 46-1/2 po |
| Profondeur | 35-1/2 po |
| Hauteur | 16-1/2 po |
| Poids | 276 lb |
| Hauteur de poche | 1-1/8 po |
| Profondeur de poche | 32 po |
| Profondeur du diamètre intérieur | 32 po |
| Largeur de poche | 43 po |
| Largeur minimale | 46-1/2 po |
| Hauteur du diamètre intérieur | 1-1/4 po |
| Profondeur maximale | 35-1/2 po |
| Hauteur maximale | 16-1/2 po |
| Profondeur minimale | 35-1/2 po |
| Taille minimale | 16-1/2 po |
| Largeur du diamètre intérieur | 43 po |
| Largeur maximale | 46-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Nombre de tiroirs | 10 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 4986 |
| Marque | Safco |
| Taper | Classeur à plat |
| Couleur | Noir |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Type de base | Cadre |