Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



UltraSite

Référence :WBB3162607

Référence fabricant : 238-3-V10

Table de pique-nique UltraSite® 10' extra robuste, montage en surface, métal déployé, brun

Description du produit
La table de pique-nique abritée ultra-résistante est conçue pour les grands groupes. Elle possède les mêmes caractéristiques que nos tables standard de 238 pouces, avec 2 sections et 3 pieds pour un soutien accru.

Caractéristiques:
  • Finition thermoplastique avec cadre thermolaqué
  • Cadre de 2-3/8" de diamètre extérieur avec entretoise de 1" de diamètre extérieur
  • Châssis entièrement soudé MIG avec conception ouverte
  • Quincaillerie entièrement en acier inoxydable
  • portable et/ou montage en surface
  • Comprend 2 sections et 3 pieds pour un soutien accru


PRIX
$3,355.00

1
1
Expédié sous 42 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur120 po
Largeur61-3/8 po
Hauteur30 po
Longueur du siège120 po
Largeur du siège9-1/4 po
Hauteur du siège18-1/16 po
Largeur de la table28-1/4 po
Longueur de la table120 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperTable de pique-nique traditionnelle
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurBrun
Coussin inclusNon
MatérielMétal déployé
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant238-3-V10
Style de montageSurface
FormeRectangulaire
MarqueUltraSite