Prix : 67,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Clapets antiretour sont montage horizontal sans bride d’évacuation antiretour. Le cadre est en acier galvanisé avec lames en aluminium. Les lames ont un joint en feutre sur le bord d’attaque pour fermeture calme et une meilleure protection contre les intempéries. Printemps a aidé pour permettre les lames ouvrir rapidement. Idéal pour une utilisation en bordures de toit, conduits, ou mur colliers lors de l’utilisation d’un ventilateur de toit fan ou de puissance. Recommandé pour les applications d’échappement montage horizontal.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
- Ouverture brute 10 x 10 po
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Diamètre 10 in (25,4 cm)
- Vitesse maximale 2000 ft/min
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Zone libre 0,41 ft³
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Horizontal
- Type Backdraft
- Pour une utilisation avec Ventilateurs de toit électrique
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium/Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 411-STD 10
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Joe
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : that1dame@hotmail.com
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commandé cela pour un ventilateur d'échappement sur notre plafond car nous n'avons pas d'espace grenier. Fonctionne pour nos besoins. Je ne souhaite qu'il avait 3 volets comme illustré au lieu de seulement 2 parce qu'il serait moins profond et pas besoin autant de dégagement, mais il était très difficile de trouver quelque chose qui fonctionnerait avec notre situation, donc je suis reconnaissant d'avoir trouvé cela. -
Reviewer : Randy Blanc
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit a été aussi annoncé sur la photo, bien qu'il ait deux segments articulés et non trois. Il fonctionne efficacement, et semble assez robuste, sauf pour le printemps plus proche, qui semblent un peu fragile, mais fonctionne très bien pour l'instant. La livraison a été plus longue que je l'aurais souhaité, principalement en raison de l'horaire de l'usine. -
Reviewer : Joe
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le premier des 2 amortisseurs avait besoin d'une flexion mineure d'une barre de raccordement de la lame pour empêcher la liaison lors de l'opération. L'évaluation réelle sera déterminée par des années d'exploitation.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pack moteur pour les modèles 411/611-MTR-611
Article nº : B771535
Pas encore évalué
265,95 $
Clapet antiretour 10"- 411-STD 10
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires