Prix : 679,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les stands Jack Sunex 1310 10-Ton Medium Height Pin Type Jack sont utilisés par paires pour soutenir les camions, les remorques et l’équipement dans les garages de la flotte, les environnements agricoles, industriels et de construction. Base en acier de quatre jambes et tube de soutien fait de tuyau lourd de calendrier pour la force et la stabilité supplémentaires. Les emplacements multiples de trou dans le tube de support font le réglage facilité de taille de goupille rapide et facile. La goupille d'ajustement de hauteur est attachée au stand pour empêcher la perte. Grande selle avec appui de pattes de localisation et cadre de véhicule de position. Les supports du modèle 1522 ont une base plane avec des tubes télescopiques et une selle modifiée en forme de V pour bercer les essieux ou d'autres sous les composants du camion.
Poids &Dimensions
- Poids 57,95 lbs (26,34 kg)
- Hauteur maximale 29,9 po (75,95 cm)
Détails du produit
- Type Chandelles
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description 10 Tonnes De taille moyenne Pin Type Jack Stands (Paire)
- Numéro de référence du fabricant 1310
- Capacité 10 tonnes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sunex 1000 lb Deluxe Geared Engine Stand - 8300 Go
Article nº : B2352499
Pas encore évalué
1 185,00 $
Sunex 12 Ton Air Bottle Jack - 4412AH
Article nº : B2352491
Pas encore évalué
595,00 $
Sunex 10 Ton Medium Height Pin Type Jack Stands (Paire) - 1310
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires