Quantité minimale: 3
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqué en acier de faible teneur en carbone et effilé 1/4" par pied. Goupilles sont principalement utilisés pour l’alignement des trous dans des machines d’entretien. Kit de pratique pour la boutique outil chambre ou boîte à outils. Part au besoin permet d’économiser temps et argent. Boîte de compartiment en plastique est facile à stocker. The Precision Brand® 100 pièce conique goupille assortiment contient : 3 - #0 x 3/4" ; 3 - #0 x 1" ; 5 - #0 x 1-1/4 " ; 5 - #0 x 1-1/2 " ; 3 - #0 x 1-3/4 " ; 3 - #1 x 3/4" ; 5 - #1 x 1" ; 5 - #1 x 1-1/4 " ; 5 - #1 x 1-1/2 " ; 3 - #1 x 1-3/4 " ; 3 - #1 x 2" ; 3 - #2 x 3/4" ; 3 - #2 x 1" ; 5 - #2 x 1-1/4 " ; 5 - #2 x 1-1/2 " ; 3 - #2 x 1-3/4 " ; 5 - #2 x 2" ; 3 - #2 x 2-1/4 " ; 5 - #3 x 1" ; 5 - #3 x 1-1/4 " ; 5 - #3 x 1-1/2 " ; 5 - #3 x 1-3/4 " ; 5 - #3 x 2" ; 3 - #3 x 2-1/4 " ; 3 - #3 x 2-1/2 " ; 3 - #3 x 2-3/4 " ; 3 - #3 x 3" ; 3 - #4 x 1" ; 3 - #4 x 1-1/4 " ; 3 - #4 x 1-1/2 " ; 5 - #4 x 1-3/4 " ; 3 - #4 x 2" ; 3 - #4 x 2-1/4 " ; 3 - #4 x 2-3/4 " ; 3 - #4 x 3" ; 3 - #5 x 1-1/2 " ; 5 - #5 x 1-3/4 " ; 3 - #5 x 2" ; 3 - #5 x 2-1/4 " ; 3 - #5 x 2-1/2 " ; 3 - #5 x 2-3/4 " ; 3 - #5 x 3" ; 3 - #6 x 1-1/2 " ; 3 - #6 x 1-3/4 " ; 3 - #6 x 2" ; 3 - #6 x 2-1/4 " ; 3 - #6 x 2-3/4 " ; et 3 - #6 x 3".
Détails du produit
- Type Cône
- Marque Precision Brand
- pays Fabriqué aux États-Unis
- Description Kit goupille conique
- Nombre d’articles 48
- Matériau Acier
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant 12907
- Nombre de pièces 100
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Assortiment de goupille conique 100 piece - Made In USA
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit