Prix : 84,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Les couvercles articulés sont conçus pour une ouverture facile à une main
- Les couvercles ont une fonction d’empilement pour plus de stabilité et une languette de verrouillage sécurisée
- Une conception légère empêche le basculement lorsqu’elle est ouverte
- Les nervures de support intérieures empêchent les supports de se dégoocher
- Les plaquettes de support de pointe de pipette sont codées par couleur pour l’identification de la taille de la pointe de pipette et ont de grandes languettes pour un retrait facile du rack
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Longueur 4-15/16 po (12,54 cm)
Détails du produit
- Type Rack d’embout de pipette extra long
- Quantité par paquet 20
- Marque Produits scientifiques CELLTREAT
- Culture tissulaire traitée N
- Description Porte-embout de pipette extra long
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 229063
- Couleur Naturel
- Diplômé N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CELLTREAT® Rack d’embout de pipette de longueur ext. de 1000 μL, vide pour le système de rechargement, non stérile, 20pK
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit