Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Double embrayage Super marteau mécanisme. Recommandé pour usage automobile All-Around et l’enlèvement de pneu
Poids &Dimensions
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Profondeur 2,8 po (7,11 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 7,5 po (19,05 cm)
- Couple maximal 1600 lb-in
- Taille du disque 1/2 en
- Couple de travail 200 - 800 lb-pi
Détails du produit
- BPM 1350
- Description Clé composite d’impact d’air de marteau de jumeau
- CFM moyen 4 CFM
- Couple de desserrage 1000 lb-in
- Marque Aircat (Aircat)
- Quantité par paquet 1
- Pression du flux d’air 90 - 120 PSI psi
- Vitesse à vide 8000 rpm
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 1000-TH
- Niveau sonore 86
- Couleur Gris foncé
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé d’impact air air Twin Hammer Composite Air, 1/2 » Taille du lecteur, couple max 1600
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit