Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 249,95 $ ch.
- Achetez 3-5 239,95 $ ch.
- Acheter 6+ 229,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étiquettes standard, à transfert thermique, blanche brillante, revêtues et lisses avec un adhésif acrylique permanent qui survit à une température aussi basse que -65 ° F et peut être appliquée à des températures aussi basses que -40 ° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre -- dans
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Description Z-effectuer 2000 D
- Étiquettes par rouleau 1000
- Type Perforé
- Pour une utilisation avec ZEBRA/DATAMAX Table Top imprimantes
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 4 in (10,16 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10000290
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zebra Z Effectuer des étiquettes en papier perforé, 4"L x 6"L, 3 » Core, 4/Pack
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires