Le kit de remplacement de cartouche pour urinoirs sans eau Sloan préserve les ressources naturelles et permet de réaliser des économies. La cartouche agit comme un entonnoir, permettant au liquide de la cuvette de s'écouler à l'intérieur. Elle contient un liquide d'étanchéité qui, au contact des déchets liquides, crée une barrière entre ces derniers et l'air ambiant, éliminant ainsi les odeurs. La cartouche filtre également les sédiments uriques. Une grande partie de ces sédiments, susceptibles de corroder les canalisations, est piégée au fond de la cartouche. Le reste des déchets peut ainsi être évacué librement par les canalisations.
À utiliser avec : WES-1000, WES-2000 et WES-4000.
Caractéristiques:
- Kit de cartouches - Conçu pour durer au moins 7000 utilisations
- La cartouche est fabriquée en ABS recyclable.
- Liquide d'étanchéité - 100% biodégradable
- Outil d'installation/retrait de la cartouche (clé)
- Gant de protection
- Sac poubelle
- N'utilise pas d'eau
- Conception sans mécanique
- Cartouche de verrouillage étanche brevetée
- Le liquide d'étanchéité biodégradable pour cartouches élimine les odeurs.