Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 409,95 $ ch.
- Achetez 3-5 379,95 $ ch.
- Acheter 6+ 375,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étiquettes en papier haut de gamme, thermiques directes, blanches vives, enduites sont livrées avec un adhésif acrylique permanent à toutes les températures qui survit à des températures aussi basses que -65°F et peut être appliqué à des températures aussi basses que -20°F.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select D 4000
- Étiquettes par rouleau 2100
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 12 in (30,48 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10015341
- Rouleaux par cas 12
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes en papier perforé Zebra Z Select, 2-1/4"W x 1-1/4"L, 1 » Core, 5"OD, 12/Pack
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires