Prix : 1 735,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce panneau solaire de 100W alimente les luminaires LED extérieurs. Il vient avec une batterie de 650WH. Ce produit a une garantie du fabricant de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 27
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Made in USA Non
- Type de batterie Lithium polymère
- Durée de vie moyenne 10+ ans hr
- Emplacement de montage Poteau, Mur, Sol
- Type d’ampoule LED intégrée
- Description Panneau solaire avec batterie 650WH
- Puissance en watts 100 W
- Temps de charge 5 - 6 heures
- Type Panneau solaire avec caméra
- Matériel de montage Oui
- Grade Robuste
- Marque eLEDing
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant EE8100W-POE650
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
eLEDing® 100W Panneau solaire Générateur d’énergie hors réseau 650WH Batterie au lithium Double sortie 12 / 48VDC
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit