Prix : 3 139,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le lampadaire solaire LED ultra haute puissance de 100W est conçu et construit pour des projets commerciaux, industriels et résidentiels généraux. La lumière est entièrement alimentée par une source d’émission zéro carbone - l’énergie solaire. Une solution d’éclairage de sécurité et de sûreté parfaitement respectueuse de l’environnement pour ceux qui ont un accès limité à l’alimentation CA. Dispose d’une sortie de lumen maximale de 16 000 et d’un profil d’éclairage intelligent pour une compensation automatique de la puissance en cas de faible luminosité et de mauvaises conditions météorologiques.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Parfait pour l’éclairage de grands espaces dans les stationnements, les rues, les pistes cyclables, les allées, les sentiers communautaires, les trottoirs, les terres agricoles, les parcs, les terrains de sport, les zones de loisirs, les piscines, les communautés, les aéroports d’aviation générale, les ports, les arrêts / stations d’autobus et les chantiers de construction
- Composé d’alliage d’aluminium moulé de haute qualité et d’un panneau solaire en verre trempé, offrant un cycle de vie de fonctionnement durable et des performances de charge très efficaces
- La luminosité est d’environ 16 000 lm à la luminosité maximale
- Comprend un système de gestion intelligente de l’alimentation (IPM), qui offre une compensation automatique de la puissance pour optimiser les performances globales de la lumière dans des conditions météorologiques critiques et à différents endroits géographiques
- La télécommande incluse offre trois profils d’éclairage SMART innovants sélectionnables avec une véritable capacité du crépuscule à l’aube, toute la nuit. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur profil d’éclairage en fonction de leurs besoins réels, avec plus de flexibilité pour gérer et réduire la consommation d’énergie en conséquence en fonction des conditions météorologiques critiques ou dans un environnement difficile.
- Batterie lithium-ion de haute qualité: batterie non toxique, respectueuse de l’environnement avec une densité de puissance élevée et un cycle de vie prolongé d’au moins 5 ans. Procédure de bricolage facile pour le remplacement de la batterie
- Comprend un capteur de mouvement numérique pur ePIR à 360 ° avec une plage de couverture réglable
- Jusqu’à plus de 80 heures d’éclairage continu, pris en charge par le système IPM
- Inventé (technologie brevetée), conçu, développé, conçu et contrôlé par la qualité aux États-Unis
- garantie fabricant année 2
Poids &Dimensions
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Nombre d’ampoules LED 10 lbs (4,55 kg)
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 80 in (203,2 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Emplacement de montage Pôle
- Lampe incluse Oui
- Capteur Capteur HRF + Capteur photocellulaire
- Puissance en watts 100 W
- Type Lanterne
- Code de la lampe LED
- Pour une utilisation avec Applications résidentielles, récréatives, commerciales, industrielles, extérieures
- Matériel de montage Oui
- Grade Robuste
- Matériau Alliage d’aluminium
- Lumens 16000
- Made in USA Non
- Type de batterie Lithium polymère
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 10+ ans hr
- Description Lampadaire LED solaire ultra haute puissance
- Temps de charge 5 - 6 heures
- Nombre de lumières 1
- Marque eLEDing
- Numéro de référence du fabricant EE880W-SHRC100
- Température de couleur 6000-6500 K
- Degré de protection IP65
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, ROHS, FCC, ISO9001:2015
Galerie de photos et vidéos
-
eLEDing Lumière de® zone de stationnement de rue à LED à énergie solaire
-
eLEDing Solar Ultra Power 30W 4800 LM CREE 5000K LED Rue Parking Spot Lumière Télécommande
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
eLEDing® Solar Ultra Power 100W 16000 LM CREE 5000K LED Street Parking Sport Area Light Remote
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit