Modèle RT-90. Disponible avec plaque arrière et trou central en plastique, plaque arrière en plastique avec œillet en aluminium ou boîtier en aluminium avec œillet en aluminium. Tous les réflecteurs ont un diamètre de 82,5 mm (3-1/4"), une épaisseur de 9,5 mm (3/8") et un trou central de 4,8 mm (3/16").
Référence :WBB1504082
Référence fabricant : 102222
Réflecteur central ambré 3-1/4", plaque arrière en plastique, RT-90A, référence 102222
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6.20
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 3-1/4 po |
| Profondeur | 3-1/4 po |
| Hauteur | 8 po |
Détails du produit
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Réflecteur à montage central |
| Couleur | Ambre |
| Référence fabricant | 102222 |