Prix : 4 165,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les appareils de chauffage électriques peuvent être montés sur une surface murale ou de plafond. Venturi en acier durable comprenant des résistances tubulaires à ailettes pour fournir une source de chaleur stable et sûr à un coût minime. Radiateurs électriques ont un radiateur de sécurité jaune avec grilles de sécurité sur les deux ouvertures d’admission et de sortie d’air. Fans de ventilateur de radiateur ont un bouton de commande qui contrôle le ventilateur fonctionnement thermostat de réglage et de 40-100 ° F. Radiateurs muraux disposent d’interrupteur de coupure thermique maxima. Empiècement et support permettent des ajustements faciles inclinable et pivotante. Matériel inclus pour attacher le joug et le support au boîtier. Finition en poudre. Toutes les unités sont conçues pour une installation directe sur fil. Il est cETLus répertoriés. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
- Longueur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur de montage Bas: 72, Haut: 24 pi
Détails du produit
- Kilowatts 30 kW
- Ampérage 36 A
- Puissance en watts 30000 W
- Thermostat Oui
- Type Salamandre chauffage
- Ampères élevés 36 A
- Matériau Acier
- BTU 102390
- CFM 1100 CFM
- Tension 480 V
- BTU supérieure 102390
- Phase 3,0
- Watts haute 30000 W
- Marque Fostoria
- Numéro de référence du fabricant YES30483A
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Câble SOOW 6/4 Fil pour Salamandre Chauffant, 25'L
Article nº : 246064
Pas encore évalué
259,95 $
Fostoria® Salamandre avec thermostat réglable, 480V, 3 phases, 30000 Watt
4165,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires