Prix : 18 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le broyeur HSM 1049 SA PET bouteille & peut avec 3 Phase puissance compacte bouteilles PET et canettes jusqu'à 1/3 ou 1/4 du volume initial. Sans effort, perfore et écrase en un seul cycle de travail. Broyeur à rouleaux est faits d’acier spécialement trempée et rectifiée - complètement imperméable et robuste - ou de la durée de vie. Système de raclage supprime le comprimé des bouteilles en plastique et les canettes avec fiabilité les rouleaux de concasseur. Dosage d’arbre avec plusieurs lames assure que les bouteilles PET et canettes sont alimentés avec fiabilité par les rouleaux. Le contrôle est via un clavier facile à utiliser avec les fonctions avant / arrêt / marche arrière. Surdimensionné avec un état d’exploitation actuel : prêt, surcharge, porte ouverte et conteneur complet. Économie d’énergie - s’arrête automatiquement après 2 minutes de non utilisation. 2000 1 bouteille litres. chariot porte-matériel collection gallon 76,6 %.
HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
Poids &Dimensions
- Profondeur 70-2/5 po (178,82 cm)
- Largeur 39-3/16 po (99,54 cm)
- Hauteur 43-2/5 po (110,24 cm)
Détails du produit
- Type Destructeur de documents commerciaux
- Indicateur de bac plein Oui
- Mode inverse manuel Oui
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Description Concasseur de bouteille
- Numéro de référence du fabricant HSM1692
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et le travail
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HSM® sacs de Shredder, 25 "x 23" x 45", 50/boîte, s’inscrit de concasseur, 1049S, 450, P44
Article nº : B2094657
Pas encore évalué
199,95 $
HSM® sacs de Shredder, 27 "x 28" x 60", 50/boîte, correspond à FA500.3, KP100 presse à balles, 1049SA
Article nº : B2094658
Pas encore évalué
249,95 $
HSM® 1049SA broyeur de bouteille en plastique PET, Phase 3
18579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires