Remarque : les formats grands formats (24" x 36" et 30" x 40") comprennent 6 entretoises et capuchons. Il est facile de changer l'affiche ou la photo : il suffit de dévisser le capuchon argenté à l'avant et de remplacer le visuel. Une fois fixé au mur, il n'est pas nécessaire de retirer le cadre. Les bords sont polis à la flamme, ce qui confère à ces cadres flottants une finition haut de gamme avec une touche d'élégance. Accrochez ces magnifiques cadres en acrylique dans des boutiques, des musées, des salons professionnels, des halls d'hôtel, des restaurants, des magasins, des écoles, au travail ou à la maison. Vendus par lots d'un.
Caractéristiques :
- Vendu par lots de : 1
- Matériau : acrylique (3"/16" d'épaisseur)
- Orientation du cadre : portrait/paysage
- Dimensions de l'affiche : 8,5" x 11"
- Dimensions totales du cadre : 12,5" x 15"
- Comprend : quatre entretoises en aluminium de diamètre 1 SILVER avec leurs capuchons, ainsi que quatre vis universelles avec chevilles. (Les capuchons dorés sont disponibles en option.)
- Couleur : transparent