Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



best-seller
Noco

Référence :WBB2338805

Référence fabricant : GENIUS10

Chargeur, mainteneur et désulfateur de batterie NOCO 10 A - GENIUS10

Description du produit
Chargeur et mainteneur de batterie 6 V et 12 V. Charge les batteries au plomb et lithium-ion jusqu’à 230 Ah. Un capteur de tension de démarrage amélioré détecte désormais les batteries complètement déchargées à partir de 1 volt. Et un tout nouveau mode « Force » permet une recharge manuelle des batteries extrêmement déchargées, jusqu'à zéro volt. Désulfateur intégré pour remettre en état les batteries usées. Des indicateurs intelligents détectent rapidement si le chargeur est branché à l'envers, connecté à une batterie incompatible ou si la batterie présente un dysfonctionnement.

PRIX
$185.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur4-1/2 po
Largeur4-2/5 po
Hauteur9-1/10 po
Longueur intérieure4.48 po
Largeur intérieure4.41 po
Hauteur intérieure9.1 po
Poids4 lb
Longueur du cordon6,4 pieds
Jauge de câblecalibre 14 AWG

Détails du produit

TypeChargeur-mainteneur
CouleurNoir
Intensité10 A
À utiliser avecPiles
Tension6/12 V
ComprendPinces avec œillets intégrés
MatériauRésine Lexan
DescriptionChargeur de batterie 10 A, chargeur d'entretien et désulfateur de batterie
Quantité par emballage4
Référence fabricantGENIUS10
MarqueNoco

Garantie

GarantieGarantie limitée de 3 ans

Conformité et certifications

CertificationsETL, cETL