Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ken Forging

Référence :WBB1999724

Référence fabricant : 10J-316SS

Ken Forging 10J-316SS - Embout de biellette - Brut - Acier inoxydable 316 - 1" x 12" - Fabriqué aux États-Unis

Description du produit
Acier inoxydable forgé à la matrice, couleur naturelle
Traitement thermique conforme à la norme ASTM A193-B8M
Diamètre de la tige surdimensionné pour le filetage par coupe.

Diamètre de la tige : +0,060/-0
Distance entre les centres des trous : +0,060/-0
Diamètre extérieur de la tête : +0,060/-0
Épaisseur de la tête : +0,032/-0,015

PRIX
$349.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 99 unités
349.95
Acheter 100 unités
369.95
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Épaisseur de la tête16"
Diamètre de la tige1"
Du centre de l'œil jusqu'à l'extrémité12"
Diamètre de la face1-7/8 po

Détails du produit

Dimension extérieure de la tête32"
StyleSans filetage
TypeVide
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
Référence fabricant10J-316SS
MarqueKen Forging