Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

10 x 20 auvent Enclosure Kit - Blanc w/Windows pour 1-3/8" Frame

Canopée non incluse

10 x 20 auvent Enclosure Kit - blanc w/Windows pour cadre 1-3/8"

Article nº : WBB236060

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit d’enceinte 10 x 20 - Blanc pour la trame 2"

10 x 20 Enclosure Kit - blanc pour la trame 2"

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

Shax® 12901 6000 remplacement Canopy pour #6000

Shax® 12901 6000 remplacement Canopy pour #6000

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

Vous cherchez une polyvalence dans votre voile ? Transformez-le en un abri saisonnier fonctionnel, faible coût, entièrement clos. Ce Kit de boîtier est livré avec windows de feuilles en polyéthylène transparent à enchance visibilité à l’abri. Ce kit d’enceinte est uniquement compatible avec les modèles de taille d’image 1-3/8". Convertit votre Max AP Canopy d’une superficie de 10' x 20' un abri entièrement fermé. Triple-couche, couverture polyéthylène blanc ripstop est 100 % imperméable à l’eau. La couverture est UV traité à l’intérieur et l’extérieur avec coutures thermoscellés pour une protection supplémentaire contre les éléments. 50 + UPF cote blocs plus que 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre. Visibilité accrue désactivez windows de polyéthylène. Idéal pour les événements saisonniers de stockage ou d’arrière-cour.

Forfait comprend :

  • 10' x 20' baldaquin blanc boîtier Kit
  • Panneau arrière solide
  • Murs massifs de larges
  • Solide porte avec fermeture éclair double panneau
  • Sandows
  • Instructions étape par étape faciles


Remarque: Ce produit n’est pas livré avec un auvent, un cadre ou un toit

Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 200 ft²
  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Hauteur 9' 6 » pi
  • Taille 10 x 20 ft
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Kit d’enceinte
  • Pour une utilisation avec 1-3/8" OD les tubes d’acier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque ShelterLogic
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 25772
  • Couleur Blanc
  • Matériau de cadre Pipe en acier
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
  • Reviewer : Janice

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande armoire pour notre auvent
    Votre commentaire :
    Cet ajustement parfait. Quand personne d’autre a ce point ou ne pourrait pas il navire pendant 5 semaines, globales il avait en stock et qu’il avait à nous dans 3 à 4 jours. Excellent service et produit !! Merci beaucoup.
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
10 x 20 auvent Enclosure Kit - Blanc w/Windows pour 1-3/8" Frame

10 x 20 auvent Enclosure Kit - blanc w/Windows pour cadre 1-3/8"

Article nº : WBB236060