Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

10 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

10 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

Article nº : WBB236026

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 285,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

Kit d’enceinte 10 x 20 - Blanc pour la trame 2"

10 x 20 Enclosure Kit - blanc pour la trame 2"

Paquet de 25 boules avec élastique

Paquet de 25 boules avec élastique

Shax® 12901 6000 remplacement Canopy pour #6000

Shax® 12901 6000 remplacement Canopy pour #6000

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

N’arrangez pas pour pas cher bâche couvre sur votre abri. Remplacez votre couvert usés par un véritable Cover.Fitted de remplacement ShelterLogic, couverture polyéthylène entièrement enveloppants. 100 % étanche avec avancée conçue et triple-couche et rip stop caractéristiques du tissu. UV traités à l’intérieur et l’extérieur avec fondu ajouté bloqueurs, agents anti-aging et anti-fongique. 50 + UPF cote blocs plus que 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre. Twist Tite™ tension squares trames et serrée vers le bas de couvertures. L’emballage comprend (1) une seule pièce, plein valance, équipée de la couverture.

Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 200 ft²
  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Taille 10 x 20 ft
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Couvercle de remplacement
  • Pour une utilisation avec Tubes en acier au 2" OD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque ShelterLogic
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 11072
  • Couleur Blanc
  • Matériau de cadre Pipe en acier

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    couvercle de remplacement conpy
    Votre commentaire :
    bonne qualité belle couverture
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvert de remplacement
    Votre commentaire :
    J’ai remplacé la capote sur mon garage 10 X 20 trois fois dans les onze ans. la verrière est bien faite. Vent et hivers de l’Ohio sont brutales sur elle.
  • Reviewer : DAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Shelter Logic remplacement toit
    Votre commentaire :
    J’ai été surpris qu’il s’agissait d’un couvert de remplacement usine abri logique marque. Je suis très heureux !!
  • Reviewer : Dale

    Date de : Avril 23, 2019

    10 x 20 remplacement blanc toit couvert
    Votre commentaire :
    Très heureux d’avoir trouvé la toile de toit qui correspondent à la trame de 10 an.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Cela fonctionnera avec le produit boîtier #WGB236059 ?

    Question posée par : KH, 11 et 2012 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 10, 2012

      Non, parce que B236026 est une housse de remplacement pour un 2" Frame et B236059 est un Kit d’Extension.

  • Quelle est la taille de cet auvent ? J’ai un cadre 10 x 20 cet auvent il couvrira ?

    Question posée par : Ron, 02 et 2012 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 02, 2012

      Le 10 x 20 volonté baldaquin blanc couvrent de remplacement s’adapter n’importe quelle image 10 x 20.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
10 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

10 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

Article nº : WBB236026