Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
10 x 3 tête de Phillips modifiée Truss Self Drilling Scew Full Thread Zinc cuire. Vis autoperceuses libre ont point pour couper à travers la matière et eleiminate qu’il fallait percer un avant-trou. Tête bombée est plus faibles que pan ou autour des têtes mais préféré dans les applications où le dégagement minimal existe au-dessus de la tête. Mis à jour le treillis offrent faible garde et une surface d’appui extra-large. Couramment utilisé pour relier tour à métaux à des poteaux métalliques.
Poids &Dimensions
- Tête Treillis ft
- Taille N° 10
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1000
- En voiture Phillips
- pays Importation
- Matériau Acier
- Finition Zinc
- Numéro de référence du fabricant 1048KPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
#10 x 3 Phillips mis à jour le Truss tête forage soi Scew Full Thread Zinc Bake - paquet de 1000
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit