La cuillère de service Camwear de couleur rouge est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se cabosse pas. Dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé, elle assure une prise en main solide et ergonomique. Elle est également pourvue d'une encoche à l'arrière permettant de la poser sur les casseroles.
Cambro SPOP11CW404 - Cuillère perforée Camwear de 11", rouge - Lot de 12
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
78.00 Vendu par lots de 12 /6.50 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 11-1/8 po |
| Largeur | 2-7/8 po |
Détails du produit
| Type | Cuillère à charcuterie perforée |
| Matériau | Polycarbonate |
| Quantité par emballage | 12 |
| Description | Cuillère à charcuterie perforée Cambro « Camwear » rouge, 11 pouces, 11-1/8 pouces x 2-7/8 pouces |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | SPOP11CW404 |
| Marque | Cambro |