La cuillère de service Camwear, de couleur transparente, est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. La cuillère Camwear ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se cabosse pas. Elle est dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé qui garantissent une prise en main solide et ergonomique. La cuillère présente un dos cranté permettant de la poser sur les casseroles.
Cambro SPO11CW135 - Cuillère Camwear de 11", transparente - Lot de 12
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
72.00 Vendu par lots de 12 /6.00 l'unité
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 11-1/8 po |
| Largeur | 2-7/8 po |
Détails du produit
| Type | Cuillère de charcuterie |
| Matériau | Polycarbonate |
| Quantité par emballage | 12 |
| Description | Cuillère à charcuterie Cambro Camwear transparente, 11 pouces, 11 1/8 pouces x 2 7/8 pouces |
| Couleur | Transparent |
| Référence fabricant | SPO11CW135 |
| Marque | Cambro |