La cuillère de service Camwear, de couleur blanche, est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se cabosse pas. Dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé, elle assure une prise en main solide et ergonomique. Elle présente également un dos cranté permettant de la poser sur les casseroles.
Cambro SPO11CW148 - Cuillère Camwear de 11 pouces, blanche - Lot de 12
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
74.40 Vendu par lots de 12 /6.20 l'unité
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 11-1/8 po |
| Largeur | 2-7/8 po |
Détails du produit
| Type | Cuillère de charcuterie |
| Matériau | Polycarbonate |
| Quantité par emballage | 12 |
| Description | Cuillère à charcuterie Cambro 11 pouces, blanche, en Camwear, 11-1/8 pouces x 2-7/8 pouces |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | SPO11CW148 |
| Marque | Cambro |