Les poubelles Rubbermaid de qualité sont légères, tout en résistant à des années d'utilisation intensive, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elles sont fabriquées en polyéthylène facile à nettoyer, résistant aux chocs, aux fissures et à la corrosion. Leur design classique Rubbermaid en fait des éléments esthétiques pour les bureaux et les halls d'entrée.
Le couvercle en option, vendu séparément, est doté d'une porte battante qui permet de jeter les déchets dans la poubelle sans les toucher, tout en empêchant l'entrée des insectes et en limitant les odeurs.
Poubelle ronde Rubbermaid de 11 gallons - Grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$51.95
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
| Largeur | 15-3/4 po |
| Profondeur | 15-3/4 po |
| Hauteur | 18-3/4 po |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle utilitaire |
| Couleur | Gris |
| Série | Untouchable® |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 11 gal |
| Type de couvercle | Ouvrir |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 294700 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Forme | Rond |
| Marque | Rubbermaid |