Prix : 705,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La couchette d’alimentation standard est dotée d’un cadre tubulaire robuste de calibre 16. L’insert dur d’auge d’une seule pièce empêche la corrosion. Le cadre est lisse, tous les bords soudés pour éviter les blessures et les extrémités carrées qui permettent de boulonner plusieurs couchettes ensemble.
Caractéristiques : >
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Caractéristiques : >
- Lourds, 16 jauge tubulaire
- Tough poly monobloc nourrir creux élimine la corrosion
- Design lisse et soudée aide à prévenir les blessures
- Cinq sangles robustes 2" soutiennent l’auge
- Bouts carrés qui permettent des couchettes être boulonnées ensemble
- Fini avec notre peinture de manteau de poudre de qualité supérieure.
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 130 in (330,2 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Description Couchette d’alimentation standard
- Capacité 700 lbs (318,18 kg)
- Type Cattle Feeders
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/polyéthylène
- Style Mangeoire de couchette
- Numéro de référence du fabricant 22121942
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
10 735,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 269,00 $
Couchette d’alimentation standard de 11', vert
705,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires