Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Premier froid roulé toute la construction en acier avec finition de manteau de poudre durable. Conception exclusive con-TUR® qui élimine la courbure de papier. Chaque pochette contient jusqu'à 150 feuilles de 8-1/2 "x 11" papier et lors de l’affichage standard 8-1/2 "x 11" littérature, le haut de la page 2-1/2" sont visibles. Faire des fentes dans le dos montage mural facile. Navires entièrement monté prêt pour utilisation. 11 poches. 9-3/4" W x 4-1/8" D x 36 « H globale. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 11
- Marque Durham MFG.
- Description Rack Vertical littérature poche 11
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 402-08
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SHARON
Date de : Mai 17, 2021
-
Reviewer : GERRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
look sympa -
Reviewer : Carmen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un très bon produit pour ce qu’il est conçu pour - holding littérature lourde comme des catalogues et des magazines. Nous avons cherché fort quelque chose qui ferait tenir quelques feuilles de papier (nos commandes) mais le faire dans la configuration de portrait. Tous les autres styles sont des chemises dans le paysage. -
Reviewer : Karen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien fait et exactement ce dont j’ai besoin. Compact. -
Reviewer : Sara
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un châssis robuste, bien construit et relativement au prix. -
Reviewer : GARY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste, une grande valeur.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
18,75 $
819,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
799,00 $
11 poche verticale littérature Rack - noir
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires