Souvent achetés ensemble
Prix : 4 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 709,00 .
- Achetez 6-10 4 475,00 .
- Acheter 11+ 4 329,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Construit pour contenir (2) tambour de 55 gallons
✓ Construction en acier entièrement soudé
✓ Demi-étagère pratique pour un espace de rangement supplémentaire
Rangez en toute sécurité les fûts à l’intérieur de l’armoire de sécurité de stockage de tambour Global Industrial™ de 110 gallons avec rouleaux. Cette armoire peut contenir en toute sécurité (2) fûts de 55 gallons de liquides inflammables. L’armoire dispose d’une demi-étagère pratique pour un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires ou les conteneurs. Les rouleaux de tambour gardent les tambours surélevés hors du puisard des armoires, tout en facilitant la charge et le déchargement des tambours. Construites en acier enduit de poudre, les armoires sont en acier à double paroi renforcée avec un 1-1/2 dans l’espace d’air entre les murs. Inclut deux évents de flamme de 2 po. Les armoires ont un avertissement multilingue jaune, ainsi que la fixation de mise à la terre, le système de verrouillage de 3 points, et 2-in soulevé, seuil de porte à l’épreuve des fuites. L’étagère est réglable sur les centres 2-1/2", avec une capacité d’étagère de 350 lb. Les cabinets satisfont au Code 30 de la NFPA, aux exigences de l’OSHA, à l’UFC et à l’EPA. Les portes de fermeture manuelles se balancent sur des charnières de piano continues. Les serrures sont clés de la même façon.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
✓ Construction en acier entièrement soudé
✓ Demi-étagère pratique pour un espace de rangement supplémentaire
Rangez en toute sécurité les fûts à l’intérieur de l’armoire de sécurité de stockage de tambour Global Industrial™ de 110 gallons avec rouleaux. Cette armoire peut contenir en toute sécurité (2) fûts de 55 gallons de liquides inflammables. L’armoire dispose d’une demi-étagère pratique pour un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires ou les conteneurs. Les rouleaux de tambour gardent les tambours surélevés hors du puisard des armoires, tout en facilitant la charge et le déchargement des tambours. Construites en acier enduit de poudre, les armoires sont en acier à double paroi renforcée avec un 1-1/2 dans l’espace d’air entre les murs. Inclut deux évents de flamme de 2 po. Les armoires ont un avertissement multilingue jaune, ainsi que la fixation de mise à la terre, le système de verrouillage de 3 points, et 2-in soulevé, seuil de porte à l’épreuve des fuites. L’étagère est réglable sur les centres 2-1/2", avec une capacité d’étagère de 350 lb. Les cabinets satisfont au Code 30 de la NFPA, aux exigences de l’OSHA, à l’UFC et à l’EPA. Les portes de fermeture manuelles se balancent sur des charnières de piano continues. Les serrures sont clés de la même façon.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 59 in (149,86 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 484 lbs (220 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Capacité Tambours de 2 gallon (55)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Comprend Galets de tambour
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Matériau Acier
- Type de base Cadre
- Style Vertical
- Numéro de référence du fabricant 316105
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications EPA, UFC
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Armoire à tambour inflammable Durham 55 Gallon Fermeture manuelle Porte, 34"L x 34"P x 65"H
Article nº : B2336875
Pas encore évalué
2 375,20 $
Rouleau pour Double 55 gal tambour Vertical armoires Justrite
Article nº : B875218
Pas encore évalué
1 395,00 $
Global Industrial™ 110 Gallon Drum Storage Safety Cabinet avec rouleaux, fermeture manuelle
4709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires